※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN3.0 X 85 ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ 40159436 BN3.0 X 85 ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ 40159436 BN3.0 X 85 ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ 40159436

ノンスリップドリル BNタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40159436 品番 BN3.0 X 85
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。

刃先径(Φmm)3.0 有効長(mm)50 全長(mm)85 トラスコ品番448-7656 質量(g)9 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル 適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする