※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
ノンスリップドリル BNタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40159472
品番
BN3.8 X 85
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
刃先径(Φmm)
3.8
有効長(mm)
50
全長(mm)
85
トラスコ品番
448-7699
質量(g)
10
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
適合電動機
振動ドリル)使用モード/振動・回転)