※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ユニカの コンクリートドリル
ノンスリップドリル BNタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40159664
品番
BN10.5 X 150
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
刃先径(Φmm)
10.5
有効長(mm)
90
全長(mm)
150
トラスコ品番
448-7613
質量(g)
84
被削材
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
適合電動機
振動ドリル)使用モード/振動・回転)