※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RJ 7.5×115 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 40159734 RJ 7.5×115 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 40159734 RJ 7.5×115 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 40159734

充電ドライバービットドリル RJタイプ

(16件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)7.5 全長(mm)115 有効長(mm)65 注文コード40159734 品番RJ 7.5×115
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は刃先径・全長・有効長など26種類から選べます 他の種類を見る

シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。

用途
ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。
あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
全長(mm)115 有効長(mm)65 トラスコ品番448-8954 材質刃部:超硬チップ サイズ7.5×115 シャンク径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)7.5 シャンク六角軸6.35 適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
注意
※振動ドリルでは、ご使用になれません。
インパクトドライバー使用時、逆転禁止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
初めてコンクリートに穿孔
教育・研究機関

アンカーを打つためにこのドリルで初めてコンクリートに穴を空けてみました。おっかなびっくりでしたが、手持ちのインパクトドライバーで比較的簡単に穴を空けられ、無事Pレスアンカーを施工できました!20穴程度空けましたがまだまだ大丈夫そうです。ただ中の鉄筋に当たるとどうしようも進まないので場所を変えて打ちました。
アンカー工事は外注するとウン万円する工事なので、耐震補強など比較的軽微な補強工事が自分で出来て良かったです。ただ重大な事故に繋がるような高所への固定などはやはりプロにやって貰った方が安心かと思います。

対象商品:
07056375
2024-05-16
用途:
インパクトドライバーで使用するために

インパクトドライバーのみで、穴あけ、ネジ締めするために購入しました。

工具をいくつも持ち歩かなくて済みますので。

対象商品:
07056287
2023-07-10
用途:
下穴堀用
アロウライフ企画 様 (建設業・工事業)

本来はコンクリートなどのドリルビットだが、木材の下穴堀に使用。先端の尖った木工用ではすぐにビットの先が折れて使えなくなる事が多いがこのビットでは少し無理をしても折れることなど無いので重宝している。

対象商品:
07056332
2020-12-12
用途:
ネジがきかない壁など
とんや木下産業有限会社 様

とても使いやすくていいです。
何かと便利です。ネジも
入りやすいです。

対象商品:
07056271
2020-03-09
用途:
トイレの手すり設置

ユニカによるとTJタイプとRJタイプがあって、TJのほうがすこし切れが良いらしい。

2人が参考にしています
対象商品:
07056262
2019-12-07
用途:
軒樋金物取付
有限会社谷本板金 様

切れ味は、良いのですが、同じ仕様で、ショートサイズがあれば良いと思います。

対象商品:
07056287
2019-12-14
用途:
陶器タイルの穴あけ加工
サインボード・コイケ 様 (製造業)

低回転での使用ですがもう少し耐久力が
あればいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
07056271
2017-04-30
用途:
ノンプラビスの下穴あけ

ノンプラビスの下穴あけで購入しました。
定番のドライバービットです。
モノタロウさん、いつも安くて助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする