仕様スクロールホイール有り、水平スクロール有り
セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3乾電池×2(装着済み)
寸法(mm)(マウス)65×120×41、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
色ダークグレー
質量(g)129
対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.4以降
接続方式無線
センサー不可視レーザー
使用電池単3形乾電池×2本
解像度1000dpi
電池寿命最大2年
ボタン数7(水平スクロール含む)
インターフェイスUSB
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
操作距離約10m