ワールドオートツール
クランプレスプーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
ロング
注文コード
40160967
品番
CPL-10-1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
ねじ長さ(mm)
14
首下長(mm)
115
種別
10ミリピッチ1.25
タイプ
ロング
危険物の類別
非危険物