金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)の 忌避剤・虫対策
金鳥(KINCHO)の 虫対策用品
金鳥(KINCHO)の 不快害虫対策用品
虫よけカトリスプロ用本体セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40161247
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
業務用飛翔昆虫駆除機です。遠心力と風力のダブル効果で安定かつ効率的に殺虫剤を揮散し、駆除します。工場・店舗の出入り口・前室事務所、受付などに最適。
使用時間
24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月
延べ約1500時間
使用の目安
(屋内)30〜60畳に1台
(工場前室)100m
3
)までの部屋に1台
(侵入防止)屋内ドア付近に1台
適合害虫
チョウバエ・ユスリカ等
用途
不快害虫の駆除及び忌避
セット内容
本体1台、カートリッジ1個、単一電池6個
質量(g)
(本体)約600(電池含まず)、(カートッジ)約40
シリーズ
虫よけカトリス
電源
単一アルカリ電池6本(定格4.5V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×130×230
有効成分
メトフルトリン(ピレスロイド系)
利用場所
屋内
注意
※屋外設置では風などの影響により、効果が発揮できない場合がありますので必ず屋内に設置してください。
商品説明動画
参考になった