金鳥(KINCHO)
金鳥(KINCHO)の 忌避剤・虫対策
金鳥(KINCHO)の 虫対策用品
金鳥(KINCHO)の 不快害虫対策用品
虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40161256
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
金鳥虫よけカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。
使用時間
24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月
延べ約1500時間
適合害虫
チョウバエ・ユスリカ等
用途
不快害虫の駆除及び忌避
質量(g)
約40
シリーズ
虫よけカトリス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約70×40
有効成分
メトフルトリン(ピレスロイド系)
利用場所
屋内