虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジストロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40161265 品番-
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

金鳥虫よけカトリスプロ用の専用交換カートリッジの強力タイプです。

使用時間
24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月
延べ約1500時間
適合害虫チョウバエ・ユスリカ等 用途不快害虫の駆除及び忌避 質量(g)約50 シリーズ虫よけカトリス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約85×40 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系) RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40161265
2019-09-17
用途:
周囲が自然豊かな建物のため、春〜秋は虫との戦いです。玄関・フロント・ロビーの虫駆除のために使っています。
医療・福祉・介護関連業

これを使うようになって、建物内に入ってくる虫が少なくなったように思います。その一方で、全くのゼロにはならないです。夏は玄関から数匹は入ってきます。確かに虫は長居はしていない印象ですが、はっきりとは解りません。薬剤も、本体(業務用機械)も、値段がもう少し安いと、2台・3台買いたいのですが……現状、まだそこまでは考えられません(値段が高い・効果もある程度認めるが、ゼロにはならない)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする