- 業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用) 金鳥(KINCHO) 40161274

 

- 業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用) 金鳥(KINCHO) 40161274 - 業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用) 金鳥(KINCHO) 40161274 - 業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用) 金鳥(KINCHO) 40161274

業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(450mL×2本) 注文コード40161274 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスに噴射するだけで不快害虫を寄せ付けません。
速乾性であるため、ガラス面に噴霧しても透明度が損なわれません。
ガラスだけでなく、壁面などにもご使用頂けます。
効果は1カ月間持続します(使用環境によります)。

適合害虫ユスリカ・ガ・ヨコバイ・羽アリ・アリ・ダンゴムシ・クモ・ムカデ・ゲジ等 用途不快害虫の駆除及び忌避 有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)
注意
※使用の際には保護メガネ、保護マスク等の保護具を必ず着用して下さい。また、使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40161274 - 20362283 - 業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用) 金鳥(KINCHO) 業務用虫コナーズスプレータイプ(ガラス用) 金鳥(KINCHO) 1本(450mL) 2,290 税込2,519 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20362283
2024-08-21
用途:
電気など光によって来る虫への駆除用
サービス業

においも気にならず、速乾性があり
ガラスなども曇らず重宝しています。

対象商品:
20362283
2018-06-01
用途:
玄関、シャッターの下面に散布

前は粉末タイプを使っておりましたが、踏んだり飛び散ったりで、不評でしたが、これは、透明で、まったく散布したかわかりませんが、虫が室内に入らないし、死んでいる虫もけっこういます。容量も大きく、よいものを見つけました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする