- 業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ 葯信社 40161387

- 業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ 葯信社 40161387 - 業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ 葯信社 40161387

業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5枚×20箱) 注文コード40161387 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。耐水紙を使用しています。

種別粘着タイプ 用途ネズミの捕獲 セット内容5枚×20入 厚さ(mm)3 寸法(mm)216×336 質量(g)136
注意
※人やペット等に粘着面が絶対触れないようにご注意ください。
※手や衣服に誤って粘着剤が付着した時は食用油、オリーブ油等で拭き取り石鹸と水でよく洗って下さい。
※万一、ペットに付着した時は小麦粉、シッカロール等の粉を使い少しづつ取ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40161387 - 20546094 - 業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ 葯信社 業務用ネズミ粘着板イーボード防水タイプ 葯信社 1セット(5枚) 1,798 税込1,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20546094
2023-08-07
用途:
鼠の捕獲
卸売・小売業

悩まされていた鼠が、こちらの商品を設置して、翌日に見事に捕まりました。

対象商品:
20546094
2017-08-14
用途:
ねずみ捕獲用
株式会社日比谷松本楼 様 (飲食業)

製品としては、捕獲作業も簡単で良好でした。しかし他社店頭売り商品は
単価が半分以下で販売していました。今後はコストの軽減をお願いしたい。

対象商品:
20546094
2017-03-12
用途:
害虫駆除
農・林・水産業

一枚のシートに二匹以上着いていました。それだけ、優れたシートです。大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする