- 業務用ネズミ粘着板イーボード乾燥タイプ 葯信社 40161396

- 業務用ネズミ粘着板イーボード乾燥タイプ 葯信社 40161396 - 業務用ネズミ粘着板イーボード乾燥タイプ 葯信社 40161396

業務用ネズミ粘着板イーボード乾燥タイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚×2箱) 注文コード40161396 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プロが使用するスタンダードタイプのネズミ捕獲用粘着板です。

用途ネズミの捕獲 厚さ(mm)3 寸法(mm)216×336 質量(g)124
注意
※人やペット等に粘着面が絶対触れないようにご注意ください。
※手や衣服に誤って粘着剤が付着した時は食用油、オリーブ油等で拭き取り石鹸と水でよく洗って下さい。
※万一、ペットに付着した時は小麦粉、シッカロール等の粉を使い少しづつ取ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40161396 - 20546085 - 業務用ネズミ粘着板イーボード乾燥タイプ 葯信社 業務用ネズミ粘着板イーボード乾燥タイプ 葯信社 1セット(5枚) 1,698 税込1,868 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
ハツカネズミ捕獲
小林園芸 様 (農・林・水産業)

シャッターの僅かな隙間から入り込むハツカネズミ・・・年中お米を保管する倉庫内、各種機械の周りに置いておく。
スタンダードなこのタイプがやはり一番使いやすく効果的と思います。

1人が参考にしています
2023-06-19
用途:
ネズミの捕獲

縦にも横にも折り目があるので設置しやすい。コの字にも折れるのは新鮮。

対象商品:
20546085
2020-10-06
用途:
機械倉庫のネズミ駆除対策用
農・林・水産業

毒エサと一緒に仕掛けてます。置き型なので手間もかからず、効果があります。
近所のホームセンターには、在庫がない商品ですので、即日配送のモノタロウさんに今後も発注します。

1人が参考にしています
対象商品:
20546085
2020-03-28
用途:
実家のネズミ捕りに使用。
農・林・水産業

実家の蔵にネズミが出入りしていて入る所がないはずなのになぜか入っているのでいつも仕掛けています、良くくっつくので助かっています今迄に何回となく購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40161396
2014-09-18
用途:
鼠対策に床下・通り道などに使用

仕掛けて早い日で数日又は忘れたころに掛かる場合があります。親鼠はなかなか手ごわく時間が掛かることもありました。
でも確実なので重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
20546085
2023-11-10
用途:
ネズミ駆除
株式会社大石 様

不法占拠している奴らをとらえるべく、せっせと奴らが歩きそうな床に設置しているのですが
奴ら学習したみたいで、置いてあると避けて通るように・・・
奴らが乗りたくなる衝動にあらがえないほどの粘着板の商品開発を期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20546085
2021-07-12
用途:
自宅内のネズミの駆除

早速使ってみました。通り道いっぱいに三段敷きました。翌朝確認したところ、1匹捕獲されていました。その後ネズミの生息をうかがわせるような物音やかじり等は確認されていません。まずは効果ありといったところでしょうか。ただ、油断はしていませんが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする