- チューモアブラシ 葯信社 40161414 - チューモアブラシ 葯信社 40161414 - チューモアブラシ 葯信社 40161414 - チューモアブラシ 葯信社 40161414

チューモアブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 40161414 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。

材質
(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂
(ブラシ針)ステンレスSUS4304
(中芯針金)PP皮膜付鉄棒
太さ(Φmm)
(ブラシ本体)0.4
(ブラシ針)0.2
(中芯針金)2.2(2本撚り線)
サイズS 用途ネズミの忌避 種別侵入防止 ライトグレー タイプハードタイプ(ストレート) ブラシ直径(Φmm)50 ブラシ長(mm)150
注意
※作業時には手袋等を必ず着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40161414
2024-09-11
用途:
農機具の防鼠用
農・林・水産業

到着次第、早速使用しましたがブラシは意外と柔らかいです。農機具にセットご念の為に防鼠スプレーを散布しました。

対象商品:
40161432
2023-05-01
用途:
ネズミ侵入防止
北部丸一株式会社 様 (卸売・小売業)

本数が足りなかったのか、あまり意味がありませんでした。もう少し本数を増やしてみて様子を見たいと思います。

対象商品:
40161414
2020-06-11
用途:
ネズミ侵入防止
製造業

外周エリアに隙間があり、侵入のリスクがあったため購入しました。効果は確認中ですが、ブラシの毛がある程度堅いため、抑制力はあると思います。

対象商品:
40161432
2020-07-27
用途:
雨どいに巻き付けることや、隙間埋めをおこないネズミの侵入を防ぐ
杉木_Optical_Design_Labo 様 (製造業)

ブラシサイズが適切で容易に取り付けができた。効果があったようだ。

1人が参考にしています
対象商品:
40161457
2020-10-09
用途:
ネズミの侵入防御
AKIO of N.Y. 様 (サービス業)

ベランダに繋がる配管に巻き付けて使用したが、いまいち効果がない気がします。
ブラシ部は触るともっと痛いくらいの素材が好ましい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする