- チューモアブラシ 葯信社 40161423

 

- チューモアブラシ 葯信社 40161423
- チューモアブラシ 葯信社 40161423
- チューモアブラシ 葯信社 40161423
- チューモアブラシ 葯信社 40161423

チューモアブラシ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(100本)
ブラシ長(mm)150
内容量1ケース(100本)注文コード40161423品番-
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,390
販売価格(税別)
34,900

ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。

用途
ネズミの忌避
材質
(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂
(ブラシ針)ステンレスSUS4304
(中芯針金)PP皮膜付鉄棒
太さ(Φmm)
(ブラシ本体)0.4
(ブラシ針)0.2
(中芯針金)2.2(2本撚り線)
サイズS種別侵入防止ライトグレータイプハードタイプ(ストレート)ブラシ直径(Φmm)50ブラシ長(mm)150
注意
※作業時には手袋等を必ず着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40161414
2024-09-11
用途: 農機具の防鼠用
農・林・水産業

到着次第、早速使用しましたがブラシは意外と柔らかいです。農機具にセットご念の為に防鼠スプレーを散布しました。

対象商品 : 40161432
2023-05-01
用途: ネズミ侵入防止
北部丸一株式会社卸売・小売業

本数が足りなかったのか、あまり意味がありませんでした。もう少し本数を増やしてみて様子を見たいと思います。

対象商品 : 40161414
2020-06-11
用途: ネズミ侵入防止
製造業

外周エリアに隙間があり、侵入のリスクがあったため購入しました。効果は確認中ですが、ブラシの毛がある程度堅いため、抑制力はあると思います。

対象商品 : 40161432
2020-07-27
用途: 雨どいに巻き付けることや、隙間埋めをおこないネズミの侵入を防ぐ
杉木_Optical_Design_Labo製造業

ブラシサイズが適切で容易に取り付けができた。効果があったようだ。

1が参考にしています
対象商品 : 40161457
2020-10-09
用途: ネズミの侵入防御
AKIO of N.Y.サービス業

ベランダに繋がる配管に巻き付けて使用したが、いまいち効果がない気がします。
ブラシ部は触るともっと痛いくらいの素材が好ましい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする