墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40161597 品番 TA-LAD2SI
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

50mm幅ベルト用。
安全ロープ取り付け穴。

シルバー トラスコ品番406-9994 質量(g)16 穴数2 適合50mm幅ベルト 材質アルミ 許容荷重(kg)3以下
注意
※設定荷重以上の安全ロープ(取付け工具を含む)は取り付けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40161581
2022-06-25
用途:
落下制止用器具
建設業・工事業

この手の商品が品薄の中、かなり早い対応で送られてきたので大変助かった。

対象商品:
40161615
2018-11-20
用途:
安全帯に
農・林・水産業

アルミやし、下穴もあるから使い勝手が良いヾ(●´∇`●)ノ

1人が参考にしています
対象商品:
40161606
2017-11-19
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

どこのD環止めでも一緒だとは思いますがアルミ製なのでプラスチックよりしっかりしています。下側の安全コード取り付け穴はクイックホルダーを取り付けるのに使ってます。

対象商品:
40161606
2017-05-03
用途:
高所作業
小波美装社 様 (建設業・工事業)

落下防止用カールコードなど取り付けが出来大変便利です。
曲がっている所が幅広く穴が2ケぐらい有るとコードなどが絡みづらいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40161615
2016-10-30
用途:
高所作業・2丁掛け指定個所の追加用

2丁掛け指定個所の追加用にD環を足すのに使用。ちょっとした小物掛けが意外と便利です。

対象商品:
40161597
2015-05-14
用途:
安全帯に着用

大変気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする