タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 周辺器具 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の D環・D環止め 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40161624
品番
TA-LPD2BK
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
50mm幅ベルト用
安全ロープ取り付け穴
色
ブラック
トラスコ品番
407-9817
質量(g)
9
穴数
2
適合
50mm幅ベルト
材質
樹脂
許容荷重(kg)
3以下
注意
※設定荷重以上の安全ロープ(取付け工具を含む)は取り付けないでください。