タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 周辺器具 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の D環・D環止め 墜落制止用器具
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
2
注文コード
40161633
品番
TA-LPD2BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
穴数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
50mm幅ベルト用
安全ロープ取り付け穴
色
ブルー
トラスコ品番
407-9825
質量(g)
9
穴数
2
適合
50mm幅ベルト
材質
樹脂
許容荷重(kg)
3以下
注意
※設定荷重以上の安全ロープ(取付け工具を含む)は取り付けないでください。