TA-LPD4SI 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン) 40161676

墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数4 注文コード40161676 品番TA-LPD4SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は穴数など6種類から選べます 他の種類を見る

50mm幅ベルト用
安全ロープ取り付け穴

シルバー トラスコ品番407-9868 質量(g)14 穴数4 適合50mm幅ベルト 材質樹脂 許容荷重(kg)3以下
注意
※設定荷重以上の安全ロープ(取付け工具を含む)は取り付けないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40161676 TA-LPD4SI 40161651 TA-LPD4BK 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン) 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン) 1個 439 税込483 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40161633
2015-10-05
用途:
安全帯と一緒に使う

モノタロウブランド安全帯とコーディネートして使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする