ミッドカットセーフティシューズ 85115

(6件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40161931 品番 85115
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

足首をしっかりとガードするミッドカットモデル。
着脱が容易なカッティング(かかと部)。
背面に反射材を使用し安全性アップ。

サイズ(cm)24.5 甲被タイプ紐タイプ ブラック 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(先芯)樹脂製 機能耐油性ゴム底、抗菌防臭中底、軽量SPソール、衝撃吸収、反射材(かかと部) 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)12(26.0cm) 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)415(25.0cm) 足幅4E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40161956
2022-08-16
用途:
建物の解体現場
その他業種

とても汚れがつきます。
突然チクッとしたので、ガラスでも踏んだかなと思って見てみたら
バラの棘が靴底を貫通していました。
これにはほんとビックリ!
用途次第だとは思いますがこれでは使い物にはなりません。

対象商品:
40161913
2016-08-09
用途:
ピッキング作業
ライフハウジング株式会社 様 (建設業・工事業)

以前白を購入して疲れないし足首をガードしてくれるので又購入した

対象商品:
40161974
2016-06-29
用途:
遊びに使用中
サービス業

安全スニーカーを最近は遊び用に購入、今回は二足目です。
足へのフィッティングも色合いも良く気に入っています。

対象商品:
40161965
2014-09-03
用途:
安全靴
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な安全靴を試しましたがこれが一番良かったです。クッション性に優れ足も疲れません。もちろん爪先には芯が入ってますので安全で動き易いです。また、足首のベルトは脱げにくくとても良いです。ジョギングにも使える位良い靴ですよ!

3人が参考にしています
対象商品:
40162062
2013-11-23
用途:
軽作業

履いた感触、快適感は同社の85120とさほど変わらない。
クッション性が靴自体の底材に乏しく、ペラペラの中敷きが一枚だけなので
疲労軽減には物足りない。
利便性の点で、靴紐ポケット、チャック付きの85120の方がコストパフォーマンスが高い。

2人が参考にしています
対象商品:
40161983
2012-11-04
用途:
作業用として

全体としては良くできています、紐の質は悪くないし、通気性もある、ベルトは今までのどの靴よりもすばらしい。
同じブランドの85120との価格差は1000円近いけどこちらを選ぶべきです。

ただし、残念ですが靴底が悪いのか疲れ易く、ヤレてしまうのが早く、踵が減るのも早い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする