パトロールベスト

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40162543 品番 87442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

胸ポケット・Wサイドポケット付き小物の収納が可能。
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用。
柔軟剤入反射テープを使用し、低温でも硬くなりにくい。
センターファスナーで着・脱衣がスムーズ。

ウエスト(cm)105〜130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール サイズ105〜130 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 テープ地色黄色 着丈(cm)62 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40162516
2023-11-17
用途:
土木現場作業時に着用

両サイドにポケットがあるのは便利だと思います。胸ポケットは携帯が入るサイズがあればもっと便利だと思う。夏は長袖tシャツだけなのでポケットが欲しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40162516
2021-11-07
用途:
仕事用
株式会社ブラスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

視認性もよく汚れも目立ちませんし、メッシュ素材なので蒸れもありません。

対象商品:
40162516
2019-11-23
用途:
警備
サービス業

とても着やすくとても、形と反射テープが気に入りました。

対象商品:
40162516
2018-10-16
用途:
警備など
自動車・二輪車・自転車関連業

この手のベストはマジックテープ式が多くダメになるのが早いのでチャック式に変えてみました。
今のところ着用した感じも抜群です。

2人が参考にしています
対象商品:
40162516
2018-07-03
用途:
バイク乗車
その他業種

どうしても日没が早くなると自動車の運転手からの視界に見つけずらく発見が遅れるのがふせげると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40162516
2015-12-11
用途:
地域防犯パトロール
港南自警隊 様 (製造業)

威圧感があり効果的

2人が参考にしています
対象商品:
40162516
2021-10-08
用途:
犬とのウォーキング
有限会社中山堂 様 (製造業)

とても良いのですが一点気に入らない箇所があります。是非ポケット入り口を大きくすか、伸びる用に設計してください。 内部は充分余裕があるのに、手がポケットに入りません。しようかなく親指入れないで使っていますが、取り出す時・選ぶ時全く不便です。

対象商品:
40162525
2015-03-28
用途:
消防団活動用

消防車の機関員用に購入です。

夜間や道路上での活動時に、他の交通車輌に追突されない様に着用させています。

着用感は問題ありませんが、ファスナーが心もとない。

また、無線機のハンドマイクを取り付ける、ループが有れば最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする