壁面の目地補修用 かべシール

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(340g) 注文コード 40163742 品番 SY-052
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。

液色つや消しアイボリー 用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん 容量(g)340 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 粘度(Pa・s)80 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※塗装の際は24時間後(23℃)に行って下さい。
※常に水がかかる所や耐水性を必要とする箇所(浴室まわりなど)には使用をさけてください。
※表面に皮が張るまで(3時間/23℃)に水や雨がかかると流れ落ちたりしますので、充分注意してください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
壁クロスの隙間補填用
サービス業

壁のひび割れ部分の補填として使用しましたが、目立たなくなり満足な仕上がりです。

2025-03-20
用途:
壁の修繕
サービス業

量販店より安価で購入出来ました。
物も普通のメーカー品で、問題ありませんでした。

対象商品:
58587873
2023-10-01
用途:
クリアとはいうものの
運輸・通信業

白味がかっている感じてイメージしていたクリアとは違いました。残念です。

対象商品:
40163724
2020-11-23
用途:
クロスの隙間塞ぎに

時間とともに発生するクロスの隙間を塞ぐのに使っています。白系のクロスにはオフホワイトが適していると思います。水性で量もタップリあり、購入後2年以上経過していますが変質せずに使えています。

4人が参考にしています
対象商品:
58587873
2019-06-17
用途:
ガラスのコーキング
工房はーべすと 様

他のコーキング剤よりサラサラでとても使いやすい。
ガラスの余分な所に付いても、綺麗に拭き取れる。
フタが付いているので開封後も長く保管できる。
出会って良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
40163715
2019-08-29
用途:
自宅クロス補修用に購入。
建設業・工事業

自宅の壁等の隙間補修用に購入しましたが、使用に関し特に改善点などはありません。満足しています。

対象商品:
40163715
2017-04-06
用途:
クロス継ぎ目の補修に

クロスの継ぎ目が気になってきたのでこれで補修してみました。ヘラを使うよりも固く絞った濡れ雑巾などを指先にあて、やや強めになでると綺麗にならすことができます。継ぎ目だけでなく、白いクロスについた傷や穴なども、これを柄に合わせて少しつけるだけで大分目立たなくなります。

2人が参考にしています
対象商品:
58587873
2016-07-31
用途:
小さな木工品の補修などに
計数木工所 様

木工品のひび割れには、あらかじめそれらしい色のついたアクリル系の製品がたくさんありますが、意外と重ね塗りのニスなどとの光沢が合わず不自然になったり、いかにもプラスチックを詰め込んだように見えてしまいます。
一方、この製品は、乾燥後には木工用ボンドなどよりもずっとクリアな透明にしあがるので、うまく使うと、木製品から自然の樹脂が出て傷をふさいだかのように見せることができます。透明では不満なら、適宜、アクリル絵具で「琥珀色」の充填剤などを作ってみてください。なお、塗り広げると木材の導管に入り込んで木の質感が変わってしまうことがあるので、塗り過ぎの時はむりにふき取るよりも、あとで削り取るほうがいいこともあります。いろいろお試しください。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする