丸穴スイッチ取付穴プラグ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) タイプゴム 材質ゴム製(黒色)ニトリルゴム系 材質(本体)- 材質(パッキング)- 材質(ロックナット)- 注文コード40164013 品番OB-13BPN05
参考基準価格(税別)¥535 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はタイプ・材質・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
適合ユニット型式- 材質ゴム製(黒色)ニトリルゴム系 取付穴径(Φmm)30.5 タイプゴム 用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用 適合本体Φ30 TWN/TWNDシリーズ 材質(本体)- 保護構造IP40 材質(パッキング)- 締付トルク(N・m)- 材質(ロックナット)- 適合パネル厚さ(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08486825
2023-05-26
用途:
機器改修などに伴うスイッチ穴の処理に使用
製造業

当該品番のモノはゴム製で、エッジ形状からするとグロメットとしての使用はおススメしない。
(緊急避難としての使用はできる。)
Φ22用のモノを今回初めて使用。穴径に対してガタが多めになっているので、取り付け方によっては「回り止め溝」が隠れない場合があることに注意

対象商品:
40164013
2021-11-29
用途:
プレス機械の停止ボタン
製造業

BOXと同様いろいろな機械に使用しています。使用頻度が高く安価で交換でき大変重宝しています。

対象商品:
08486922
2020-07-10
用途:
ノートe-POWER E12 ボルト隠し
製造業

ノートe-POWERのシート取付ボルトに被せると綺麗に隠れます

1人が参考にしています
2020-05-28
用途:
みんカラを見てZE1リーフのシート取付ネジ隠しに利用
卸売・小売業

表記の目的で購入しました。みんカラの情報を元に、ネジが裸で見えることの回避には、コスパ良く最適です

対象商品:
08486922
2019-07-11
用途:
日産ノートE12のシート取付部分のビス隠し
運輸・通信業

みんカラを見ててシートのビス隠しのレビューがあったので購入してみました。ビスに被せるだけのお手軽アイテムですがピッタリで良い感じです。でも自己満足でしかありませんが...

対象商品:
08487044
2019-01-21
用途:
予備のスイッチ用メクラ
株式会社光栄 様

灰色も有だが、ミルキーホワイトまたはベージュ色は無いのだろうか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08487044
2013-06-06
用途:
穴をふさぐ

色々試しましたが、これが一番フィットしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする