曜日別特売
SLD44N-1TH2BA SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気) 40164135

SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個定格電圧(V)AC200/220発光色アンバー注文コード40164135品番SLD44N-1TH2BA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
定格電圧(V)AC200/220発光色アンバー形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED入力方式トランス式質量(g)約93タイプ単色前面照光保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)耐電圧(V/min)充電部と非充電部間/AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする