IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の リレーソケット
DNシリーズ リレーソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40164327
品番
SY4S-05DN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ
標準ねじ端子形
形式
SY形
極数
4
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
定格電流(A)
6
適合電線(mm
2
)
1.25(2max.)
質量(g)
約53
規格
UL、c-UL
適合規格
UL508、CSA C22.2 No.14
定格電圧(V)
[絶縁]AC/DC250
端子形状
M3±両用ねじ(セルフアップ)
耐電圧
AC2000V・1分間
保存温度(℃)
45〜85(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-55〜70(但し、氷結しないこと)
適合リレー
[タイマ]RU4S、RU42S、RY4S、RY42S、GT5Y-4/[タイマ固定ばね]SFA-502(リレー用)、SFA-511(タイマ用)
色(本体)
黒
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.6〜1
耐電圧(V/min)
異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(但し、結露しないこと)
保存湿度(%RH)
-55〜70(但し、氷結しないこと)
認証マーク
UL、c-UL