WRT2050 伝送ユニット Panasonic(パナソニック) 40164573

伝送ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40164573品番WRT2050
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
伝送距離(m)
(最遠配線長)500、(配線総長)1500
※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
仕様JIS協約形/5P定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30定格入力電圧(V)AC100~AC242出力信号±24 V、500mA配線方式2線無極性配線方式伝送方法割り込み式時分割多重伝送方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする