双輪キャスター A型 プレート式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40164792 品番 A50B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)80 許容荷重(daN)784 取付高(mm)65 材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車 車輪幅(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)5.5 プレート寸法Fb(mm)54 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする