東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40164801
品番
A50SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
80
許容荷重(daN)
76.9
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車S
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
車輪幅(mm)
49
寸法C1(mm)
42
取付高H(mm)
65
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
14
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
17
取付寸法Fp(Φmm)
40
車輪径D(Φmm)
50
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
プレート寸法Fb(mm)
54
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪