東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター A型 プレート式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40164817
品番
A60B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(kg)
150
許容荷重(daN)
1470
取付高(mm)
79.5
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
アルミ合金ダイカスト
形状
自在車
車輪幅(mm)
49
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
47
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
14
取付プレート板厚Ft(mm)
3.8
偏芯C(mm)
17
取付寸法Fp(Φmm)
48
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
プレート寸法Fb(mm)
62
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪