車輪径(Φmm)60
許容荷重(kg)150
許容荷重(daN)144.2
取付高(mm)79.5
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
車輪幅(mm)49
寸法C1(mm)47
取付高H(mm)79.5
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)14
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)17
取付寸法Fp(Φmm)48
車輪径D(Φmm)60
取付穴径Fd(Φmm)6.5
プレート寸法Fb(mm)62
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪