双輪キャスター ダストカバー付キャスター プレート式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード40165081 品番CF075
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)80 許容荷重(daN)76.9 取付座(mm)60×50 取付高(mm)93 材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)48 ストッパーなし 寸法C1(mm)57.5 取付高H(mm)93 プレート寸法F1×F2(mm)60×50 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)10.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)20 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする