曜日別特売
CFW050 双輪キャスター ダストカバー付キャスター プレート式 東海キャスター 40165097

双輪キャスター ダストカバー付キャスター プレート式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード40165097品番CFW050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)60許容荷重(daN)57.7取付座(mm)-取付高(mm)66材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)42ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)-寸法W1(mm)21.6寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)-寸法P1×P2(mm)-キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする