東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター サスペンションキャスター プレート式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40165115
品番
CT100‐Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
196
取付座(mm)
66×66
取付高(mm)
126.5〜133.5
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
車輪幅(mm)
33
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
83
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
20.5
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
6.2
寸法P1×P2(mm)
50×50
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪