東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40165203
品番
CT100N12S-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N)
196
許容荷重(daN)
19.6
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
22
取付高(mm)
118〜125
材質(車輪)
エラストマー
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
46
寸法a(mm)
8
ストッパー
回転ストッパ付
寸法C1(mm)
47
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
10.5
偏芯C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
17
寸法Nt(mm)
8
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪