双輪キャスター F型 プレート式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40165535 品番 F050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)60 許容荷重(daN)57.7 取付高(mm)66 材質(車輪)エラストマー トラスコ品番389-0473 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 取付高H(mm)66 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)40 車輪径D(Φmm)50 取付穴径Fd(Φmm)5.5 プレート寸法Fb(mm)54 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする