※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FW050N10 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター 40165587 FW050N10 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター 40165587

双輪キャスター FW型 ネジ式

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40165587 品番 FW050N10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)60 ねじ径M10×1.5 軸長(mm)14 取付高(mm)58.5 材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
可動式TVモニター台車
サービス業

購入した可動式モニター棚のキャスターが少し小さく、エレベータに乗せる際に隙間を超えられず難儀していたが、この大きさなら難なく超えられて非常に助かっている。

対象商品:
40165736
2024-08-20
用途:
点滴台のキャスター

外輪のプラスチック部分が経年劣化でひび割れ
ネジ径を測って注文するも、なぜかネジピッチが違って、適合したのはこれでした。

対象商品:
40165666
2023-10-31
用途:
診療室の椅子
藤居歯科診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

今まで椅子のキャスターは7から8年経つと滑りが悪くなる為に交換してきました。診療中は椅子を頻繁に移動させるので、滑りが悪くてゴロゴロ音がするのはストレスを感じます。新しいキャスターに交換してからはスルスルと移動できるので診療に集中出来ます。このキャスターの耐久性に期待します。

対象商品:
40165587
2019-10-09
用途:
OAテーブルに取り付け。
株式会社日本デジタル研究所 様 (製造業)

転がりがスムーズで移動が楽です。
色も落ち着いた色合いで違和感なく使用できます。
(写真は緑っぽいですが、実際は薄いブラウンです。)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
40165711
2023-02-06
用途:
保守交換部品
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

いつも使っている部品ではありますが衝撃に弱いため極まれに破損します実際の強度、耐衝撃を更に2倍ほどあったらいい。

対象商品:
40165693
2016-08-27
用途:
ワゴンタイヤ交換
サービス業

問題なく使用してます。またすり減った時には注文します。

対象商品:
40165666
2016-10-23
用途:
福祉用具

もっと大きなサイズが欲しい(60〜70径)

対象商品:
40165693
2015-05-21
用途:
既製品のキャスターとの交換

キャスターの横滑りが無くなってスムーズに動かせるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする