※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FW075N12WS 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター 40165964 FW075N12WS 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター 40165964

双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40165964 品番 FW075N12WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
車輪径(Φmm)75 許容荷重(kg)80 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)14 取付高(mm)84.5 材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)47 寸法a(mm)6 ストッパーダブルストッパ付 寸法C1(mm)57.5 寸法C2(mm)70 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)10.5 許容荷重(N)784 偏芯C(mm)20 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
モニターラックのキャスター
サービス業

購入した可動式モニター棚のキャスターが少し小さく、エレベータに乗せる際に隙間を超えられず難儀していたが、この大きさなら難なく超えられて非常に助かっている。

対象商品:
40165833
2023-01-31
用途:
テーブルの脚
農・林・水産業

結構しっかりしている。小さい割には、耐荷重も十分で安心して使えそう。

対象商品:
40165833
2019-09-24
用途:
レイアウト変更
製造業

試しに買ってOAデスクに取り付けました。
見た目も良く、満足です。(写真は車輪の色が緑っぽいですが、実際は薄い茶色です)

2人が参考にしています
対象商品:
40166016
2017-04-21
用途:
機器のメンテナンスの時、移動させる為
建設業・工事業

ボルトがもう少し長い物と思ってました。少し短かった。

1人が参考にしています
対象商品:
40165955
2015-03-14
用途:
OA機器台の劣化したキャスター交換に使用

耐久性はまだ解りませんが
耐荷重もしっかりしている様です。
ネジ山がもう5mm長ければ更に安心かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40165946
2015-05-21
用途:
既製品のキャスターとの交換

キャスターの横滑りが無くなってスムーズに動かせるようになった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする