曜日別特売
FW100 双輪キャスター FW型 プレート式 東海キャスター 40166113

双輪キャスター FW型 プレート式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径100(Φmm)
車輪径D100(Φmm)
許容荷重80(kg)
内容量1個注文コード40166113品番FW100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)80許容荷重(daN)76.9取付座(mm)60×50取付高(mm)117.5材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)47ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)117.5プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)22寸法W2(mm)10.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)24取付寸法Fp(Φmm)-車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)-寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする