東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター FW型 プレート式 角座
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40166131
品番
FW050F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
588
取付座(mm)
60×50
取付高(mm)
66
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
車輪幅(mm)
43.5
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
6.5
寸法P1×P2(mm)
46×35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪