車輪径(Φmm)60
許容荷重(kg)150
許容荷重(daN)1470
取付高(mm)79.5
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
形状自在車
車輪幅(mm)44
ストッパーなし
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)13
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)17
取付寸法Fp(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
プレート寸法Fb(mm)62
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪