東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40166332
品番
NA100N16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
100
許容荷重(daN)
980
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
25
取付高(mm)
113
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車S
車輪幅(mm)
66
ストッパー
回転ストッパ付
寸法C1(mm)
86
寸法W1(mm)
25
寸法W2(mm)
20.5
偏芯C(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
21
寸法Nt(mm)
6
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪