東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター TEA型 ネジ式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40166384
品番
TEA100N3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
98.0
ねじ径
W3/8×16山
軸長(mm)
19
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
許容荷重(kg)
100
寸法a(mm)
10
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
74
取付高H(mm)
110
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
18.5
車輪幅W(mm)
64
偏芯C(mm)
24
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
21
寸法Nt(mm)
8
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪