東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの ねじ込み式キャスター
東海キャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター TF型 ネジ式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W3/8×山16
車輪径(Φmm)
40
注文コード
40166524
品番
TF40N3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
392
ねじ径
W3/8×山16
軸長(mm)
12
取付高(mm)
46.5
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
ナイロン
形状
自在車
車輪幅(mm)
40
寸法a(mm)
7
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
35
寸法W1(mm)
16.6
寸法W2(mm)
10
偏芯C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Nb(mm)
14
寸法Nt(mm)
4.5
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪