双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10×1.5 車輪径(Φmm)40 注文コード40166621 品番TF40N10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はねじ径・車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(kg)40 許容荷重(N)392 許容荷重(daN)39.2 ねじ径M10×1.5 軸長(mm)19 取付高(mm)46.5 材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)40 寸法a(mm)7 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)35 寸法W1(mm)16.6 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)14 寸法Nt(mm)4.5 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする