双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M12×1.75 車輪径(Φmm)50 注文コード40166673 品番TF50N12S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はねじ径・車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)60 許容荷重(N)588 許容荷重(daN)58.8 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)14 取付高(mm)58.5 材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする