車輪径(Φmm)50
許容荷重(kg)60
許容荷重(N)588
許容荷重(daN)58.8
ねじ径W3/8×山16
軸長(mm)19
取付高(mm)58.5
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)42
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪