TFW40N3S 双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター 40166725

双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ねじ径W3/8×山16車輪径(Φmm)40注文コード40166725品番TFW40N3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
車輪径(Φmm)40許容荷重(kg)40許容荷重(N)392許容荷重(daN)39.2ねじ径W3/8×山16軸長(mm)12取付高(mm)46.5材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)40寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)35寸法W1(mm)16.6寸法W2(mm)10偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする