許容荷重(daN)98.0
取付座(mm)66×66
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)119
取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50
プレート寸法F1×F2(mm)66×66
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
キャスタータイププレート式キャスター
車輪タイプ双輪