双輪キャスター TFW型 プレート式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40166761 品番TFW50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
車輪径(Φmm)50 許容荷重(kg)60 許容荷重(daN)57.7 取付高(mm)66 材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 取付高H(mm)66 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする