東海キャスター
東海キャスターの キャスター
東海キャスターの プレート式キャスター
東海キャスターの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター TF型 プレート式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
40166813
品番
TF50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
57.7
取付高(mm)
66
材質(車輪)
ナイロン
色
グレー
形状
自在車
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
43.5
ストッパー
なし
寸法C1(mm)
42
取付高H(mm)
66
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
17
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪