TY-50 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター 40166926

TY-50 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター 40166926
TY-50 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター 40166926

双輪キャスター TY (プレート取付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50注文コード40166926品番TY-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。

車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)60許容荷重(daN)57.7取付高(mm)65材質(車輪)ナイロン寸法C1(mm)42形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)49ストッパーなし取付高H(mm)65寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)40車輪径D(Φmm)50特性耐油性、耐摩耗性取付穴径Fd(Φmm)5.5プレート寸法Fb(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする